Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH4 Kabát és sapkakampó Bronz L 1 1/16 In | AB4FPU

APPROVED VENDOR 1XNH4 kabát- és sapkakampó bronz L 1 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4FPU Modell: 1XNH4
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
€11.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény kampó
befejezOlajjal dörzsölt bronz
Horog magasság1-1 / 32 "
Hook TypeRuházat
AnyagDie Cast cink
Teljes hossz1 1 / 16 "
típuskettős
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hossztípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH2 Kabát és sapkakampó Bronz L 2 3/4 In | AB4FPR 1XNH2Olajjal dörzsölt bronzDie Cast cink2.75 "2 horog vége1.031 "€10.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH3 Kabát és sapkakampó Bronz L 1 3/4 In | AB4FPT 1XNH3Olajjal dörzsölt bronzDie Cast cink1.75 "egyetlen1"€8.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JG63 Kampókabát/kalap Sárgaréz | AD8EEB 4JG63SárgarézTömör sárgaréz--1 7 / 32 "€13.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JG65 Kampókabát/kalap Króm | AD8EED 4JG65Szatén krómTömör sárgaréz--1 7 / 32 "€17.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNH4 kabát- és sapkakampó bronz L 1 1/16 hüvelyk
€11.88 /Mértékegység