JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRJ4 Automata szivattyú Robbanásbiztos 8 Gpm 1/4 | AD8BCP

APPROVED VENDOR 4HRJ4 automata szivattyú Robbanásbiztos 8 Gpm 1/4

Raktáron
Tétel: AD8BCP Modell: 4HRJ4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,936.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Ürítőcső hossza40 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítésepolipropilén
G PM8
Ház anyagapolipropilén
HP1/10
Hz60
Max. GPM olajhoz5
Max. GPM vízhez5
Max. Fej20 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok F
Max. Hőmérséklet160 fok F
Max. Viszkozitás500 XNUMX CPS
Maximális fej20 ft.
MotorházVeszélyes
motor típusaRobbanásbiztos
Kimeneti méret1"
Fázis1
A szivattyú testének anyagapolipropilén
RPM3450
Tömítés anyagaTömítés nélküli
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete2"
Szívócső típusaCentrifugális
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagokPolipropilén, PTFE, PVDF, Viton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)
    • Különleges jellemzők: Zökkenőmentes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRJ4 automata szivattyú Robbanásbiztos 8 Gpm 1/4
€3,936.02 /Mértékegység