JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRH3 Általános célú kézi targonca 550 Lb. | AD8BCL

APPROVED VENDOR 4HRH3 általános célú kézi teherautó 550 Lb.

Tétel: AD8BCL Modell: 4HRH3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
színekZöld
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos keret hurok
Terhelhetőség550 font
AnyagAcél
Előlap mélysége6-1 / 2 "
Előlap szélessége14 "
Teljes magasság51.5 "
Teljes szélesség13.5 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaszínekFogantyú típusaKerék szélességeTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRG9 általános célú kézi teherautó 550 Lb. | AD8BCJ 4HRH3 4HRG9PneumatikusZöldKettős fogantyú3.5 "550 fontAcél44.5 "13.75 "€324.46
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRH1 Általános célú kézi teherautó 600 Lb. | AD8BCK 4HRH1LakásmentesAlumíniumFolyamatos keret hurok3"600 fontAlumínium50 "21 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRH3 általános célú kézi teherautó 550 Lb.