Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4HDZ5 Magnetic Mount Hook | AD7YKQ

APPROVED VENDOR 4HDZ5 Magnetic Mount Hook

Raktáron
Tétel: AD7YKQ Modell: 4HDZ5
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
€7.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses horog
színekElefántcsont
Mélység1-23 / 32 "
befejezElefántcsont színű műanyag
Horog magasság1-3 / 4 "
Hook TypeTerhelés Névleges
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésMágneses
Nyitó méret11 / 15 "
Teljes hossz1 23 / 32 "
Szélesség1 27 / 64 "
Működési terheléshatár4 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységbefejezAnyagNyitó méretMűködési terheléshatárÁr
APPROVED VENDOR 4HDY5 Magnetic Mount Hook | AD7YKP 4HDY5Fekete4.25 "Bézs FestettNejlon2.5 "15 font€87.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDZ5 Magnetic Mount Hook
€7.28 /Mértékegység