Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV7 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YJY

APPROVED VENDOR 4HDV7 csavarhüvelykes horog acél – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7YJY Modell: 4HDV7
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
€15.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex anyacsavaros horog
Ajtó vastagsága1.75 "
befejezcink
hardverBeleértve
Horog magasság1-1 / 4 "
Hook TypeHasznosság
AnyagAcél
FelszerelésBecsavar
Nyitó méret1 / 2 "
Teljes hossz1.25 "
Menet hossza1.875 "
Menetméret5 / 16-18
típusEgy hatlapú anya
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318130060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó vastagságaNyitó méretTeljes hosszMenet hosszaMenetméretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV3 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8 32-5 / 8 "€7.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV4 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10 24-3 / 4 "€8.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV5 Becsavarható horog, acél, 10 db-os csomag | AD7YJW 4HDV51.25 "11 / 32 "1 5 / 16 "15 / 16 "# 12 24-13 / 16 "€11.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV6 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"€12.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV8 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "€24.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV9 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "€29.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDV7 csavarhüvelykes horog acél – 10 db-os csomag
€15.86 /Mértékegység