Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GPP8 mágnesszelep 2-utas 1/2 hüvelykes Nc 110v PVC | AD7VLM

APPROVED VENDOR 4GPP8 mágnesszelep 2 utas 1/2 hüvelykes Nc 110v PVC

Raktáron
Tétel: AD7VLM Modell: 4GPP8
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
€547.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaPVC
Térfogat-együttható2.33
TekercsházVízálló
Elektromos kapcsolatokvezetékek
Hz50
Max. Áramlási sebesség95 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4
MűveletKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.25 / 64 "
Teljes magasság6 1 / 16 "
Teljes hossz4 1 / 16 "
Teljes szélesség2 9 / 16 "
Csőméret1 / 2 "
Biztonságos működő víznyomás60 psi
Tömítés anyagaEPDM
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 VAC
Watts20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8481809005
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellWattsTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretTömítés anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GPP9 mágnesszelep 2-utas 1/4 hüvelykes Nc 110v PVC | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€460.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GPR1 mágnesszelep 2-utas 1/4 hüvelykes Nc 110v PVC | AD7VLP 4GPR1120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€460.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GPR2 mágnesszelep 2-utas 1/2 hüvelykes Nc 110v PVC | AD7VLQ 4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton€610.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPP8 mágnesszelep 2 utas 1/2 hüvelykes Nc 110v PVC
€547.67 /Mértékegység