Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGN4 Rugós Snap Hd Steel L 2 In | AD7TRX

APPROVED VENDOR 4GGN4 rugós Snap HD Steel L 2 in

Raktáron
Tétel: AD7TRX Modell: 4GGN4
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
€2.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpring Snap, nagy teherbírású
Szem belül Dia.1 / 4 "
befejezFekete gyanta
AnyagEnyhe acél deformálódott
Max. Betöltés175 font
Teljes hossz2"
Snap nyitás1 / 4 "
Vastagság3 / 16 "
típusTerhelés Névleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagMax. BetöltésTeljes hosszSnap nyitásVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCE2 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "HorganyzottAcél175 font2"1 / 4 "3 / 16 "€2.04
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4FCE3 rugós rögzítő HD acél L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "HorganyzottAcél675 font4"1 / 2 "3 / 8 "€5.53
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4FCE4 rugós rögzítő HD acél L 4 3/4 In | AD7LGA 4FCE411 / 16 "HorganyzottAcél820 font4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€8.54
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4FCE5 rugós rögzítő HD acél L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Rozsdamentes 316Acélhuzal200 font2"1 / 4 "3 / 16 "€5.64
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4FCE6 rugós rögzítő HD acél L 2 3/8 In | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Rozsdamentes 316Acélhuzal280 font2.375 "5 / 16 "1 / 4 "€7.54
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4FCE7 rugós rögzítő HD acél L 3 1/8 In | AD7LGD 4FCE71 / 2 "Rozsdamentes 316Acélhuzal500 font3.125 "3 / 8 "5 / 16 "€12.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCE8 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Rozsdamentes 316Acélhuzal600 font4"1 / 2 "3 / 8 "€19.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGN4 rugós Snap HD Steel L 2 in
€2.67 /Mértékegység