Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGJ8 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 In | AD7TQX

APPROVED VENDOR 4GGJ8 csúszócsavar rugós bepattanó L 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7TQX Modell: 4GGJ8
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
€5.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztassa a csavarrugót
Szem belül Dia.9 / 16 "
befejezHorganyzott
AnyagVasöntés
Teljes hossz4"
Snap nyitás3 / 8 "
típusNem terhelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG3 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 In | AD7LGU 4FCG3-NikkelezettCink Die Cast4"3 / 8 "€5.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG4 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 5/8 In | AD7LGV 4FCG4-NikkelezettCink Die Cast4.625 "7 / 16 "€7.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG5 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 In | AD7LGW 4FCG5-Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél4"7 / 16 "€21.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCJ5 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 3/4 In | AD7LHQ 4FCJ5--Bronz4.75 "7 / 16 "€9.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCN1 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 3/8 In | AD7LJF 4FCN11 "heveder szélességeNikkelezettCink Die Cast3.375 "7 / 16 "€3.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGJ2 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 1/4 In | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "NikkelezettCink Die Cast3.25 "7 / 16 "€3.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGJ3 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 3/8 In | AD7TQR 4GGJ35 / 8 "NikkelezettCink Die Cast3.375 "7 / 16 "€4.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGJ8 csúszócsavar rugós bepattanó L 4 hüvelyk
€5.49 /Mértékegység