Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGJ3 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 3/8 In | AD7TQR

APPROVED VENDOR 4GGJ3 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7TQR Modell: 4GGJ3
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
€4.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztassa a csavarrugót
Szem belül Dia.5 / 8 "
befejezNikkelezett
AnyagCink Die Cast
Teljes hossz3.375 "
Snap nyitás7 / 16 "
típusNem terhelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG3 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 In | AD7LGU 4FCG3-NikkelezettCink Die Cast4"3 / 8 "€5.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG4 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 5/8 In | AD7LGV 4FCG4-NikkelezettCink Die Cast4.625 "7 / 16 "€7.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG5 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 In | AD7LGW 4FCG5-Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél4"7 / 16 "€21.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCJ5 Csúszócsavar rugós bepattanó L 4 3/4 In | AD7LHQ 4FCJ5--Bronz4.75 "7 / 16 "€9.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCN1 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 3/8 In | AD7LJF 4FCN11 "heveder szélességeNikkelezettCink Die Cast3.375 "7 / 16 "€3.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGJ2 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 1/4 In | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "NikkelezettCink Die Cast3.25 "7 / 16 "€3.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGJ4 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 1/2 In | AD7TQT 4GGJ43 / 4 "NikkelezettCink Die Cast3.5 "7 / 16 "€3.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGJ3 Csúszócsavar rugós bepattanó L 3 3/8 hüvelyk
€4.27 /Mértékegység