Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FMU5 Vákuummérő teszt 2 In | AD7NHU

APPROVED VENDOR 4FMU5 vákuummérő teszt 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7NHU Modell: 4FMU5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€56.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Pontosság+/- 3-2-3%
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret2"
A nyomtáv típusaTeszt
Lens AnyagAkril
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék30 - 0 "Hg Vac, -100 - 0 kPa
Gyűrű anyagaKrimpelt rozsdamentes acél
A legkisebb érettségi1 "Hg
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAljzat anyagaA tok színeCase MaterialCsőanyagCsatlakozás helyeCsatlakozás méreteDial MéretA nyomtáv típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFD8 Vákuummérő folyadékkal töltött 1-1/2 In | AD6XJA 4CFD8Rozsdamentes acélEzüstRozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó1 / 8 "NPT1.5 "Folyadék töltve€46.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFN6 vákuummérő folyadékkal töltött 2 in | AD6XJQ 4CFN6Rozsdamentes acélEzüstRozsdamentes acélRozsdamentes acélVissza1 / 4 "NPT2"Folyadék töltve€63.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFR2 Vákuummérő folyadékkal töltött 2-1/2 In | AD6XKF 4 CFR 2Rozsdamentes acélEzüstRozsdamentes acélRozsdamentes acélVissza1 / 4 "NPT2.5 "Folyadék töltve€79.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFU7 Vákuummérő folyadékkal töltött 3-1/2 In | AD6XKW 4CFU7Rozsdamentes acélEzüstRozsdamentes acélRozsdamentes acélVissza1 / 4 "NPT3.5 "Folyadék töltve€105.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FLT5 Vákuummérő teszt 2 In | AD7MZN 4FLT5SárgarézFeketeABS műanyagBronzAlsó1 / 4 "NPT2"Teszt€19.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FLV4 Vákuummérő teszt 2-1/2 In | AD7NAG 4FLV4SárgarézFeketeABS műanyagBronzAlsó1 / 4 "NPT2.5 "Teszt€23.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FLX3 Vákuummérő teszt 3-1/2 In | AD7NBA 4FLX3SárgarézFeketeABS műanyagBronzAlsó1 / 4 "NPT3.5 "Teszt€31.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FMU5 vákuummérő teszt 2 hüvelyk
€56.81 /Mértékegység