Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR6 fűzőlyuk rugós Snap L 2 3/8 In | AD7LKE

APPROVED VENDOR 4FCR6 fűzőlyuk rugós pattintás L 2 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7LKE Modell: 4FCR6
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
€2.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűzőlyuk rugós rögzítés
Szem belül Dia.15 / 32 "
befejezNikkelezett
AnyagCink Die Cast
Teljes hossz2.375 "
Snap nyitás5 / 16 "
típusNem terhelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCN5 fűzőlyuk rugós Snap L 4 In | AD7LJJ 4FCN51 / 2 "HorganyzottAcélhuzal4"13 / 16 "€3.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR4 fűzőlyuk rugós pattintás L 3 1/4 In | AD7LKC 4FCR43 / 4 "NikkelezettVasöntés3.75 "1 / 2 "€5.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR5 fűzőlyuk rugós Snap L 2 In | AD7LKD 4FCR57 / 16 "NikkelezettCink Die Cast2"1 / 4 "€2.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR7 fűzőlyuk rugós Snap L 2 3/4 In | AD7LKF 4FCR79 / 16 "NikkelezettCink Die Cast2.75 "13 / 32 "€2.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR8 fűzőlyuk rugós Snap L 3 3/8 In | AD7LKG 4FCR811 / 16 "NikkelezettCink Die Cast3.375 "1 / 2 "€4.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR9 fűzőlyuk rugós Snap L 3 7/8 In | AD7LKH 4FCR913 / 16 "NikkelezettCink Die Cast3.875 "5 / 8 "€2.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCT1 fűzőlyuk rugós pattintás L 4 5/8 In | AD7LKJ 4FCT11"NikkelezettCink Die Cast4.625 "3 / 4 "€11.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCR6 fűzőlyuk rugós pattintás L 2 3/8 hüvelyk
€2.38 /Mértékegység