Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCN5 fűzőlyuk rugós Snap L 4 In | AD7LJJ

APPROVED VENDOR 4FCN5 Eyelet Spring Snap L 4 In

Raktáron
Tétel: AD7LJJ Modell: 4FCN5
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
€3.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűzőlyuk rugós rögzítés
Szem belül Dia.1 / 2 "
befejezHorganyzott
AnyagAcélhuzal
Teljes hossz4"
Snap nyitás13 / 16 "
típusNem terhelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR4 fűzőlyuk rugós pattintás L 3 1/4 In | AD7LKC 4FCR43 / 4 "NikkelezettVasöntés3.75 "1 / 2 "€6.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR5 fűzőlyuk rugós Snap L 2 In | AD7LKD 4FCR57 / 16 "NikkelezettCink Die Cast2"1 / 4 "€1.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR6 fűzőlyuk rugós Snap L 2 3/8 In | AD7LKE 4FCR615 / 32 "NikkelezettCink Die Cast2.375 "5 / 16 "€2.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR7 fűzőlyuk rugós Snap L 2 3/4 In | AD7LKF 4FCR79 / 16 "NikkelezettCink Die Cast2.75 "13 / 32 "€2.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR8 fűzőlyuk rugós Snap L 3 3/8 In | AD7LKG 4FCR811 / 16 "NikkelezettCink Die Cast3.375 "1 / 2 "€4.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR9 fűzőlyuk rugós Snap L 3 7/8 In | AD7LKH 4FCR913 / 16 "NikkelezettCink Die Cast3.875 "5 / 8 "€7.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCT1 fűzőlyuk rugós pattintás L 4 5/8 In | AD7LKJ 4FCT11"NikkelezettCink Die Cast4.625 "3 / 4 "€12.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCN5 Eyelet Spring Snap L 4 In
€3.80 /Mértékegység