Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR5 fűzőlyuk rugós Snap L 2 In | AD7LKD

APPROVED VENDOR 4FCR5 Eyelet Spring Snap L 2 In

Raktáron
Tétel: AD7LKD Modell: 4FCR5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűzőlyuk rugós rögzítés
Szem belül Dia.7 / 16 "
befejezNikkelezett
AnyagCink Die Cast
Teljes hossz2"
Snap nyitás1 / 4 "
típusNem terhelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.39
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCN5 fűzőlyuk rugós Snap L 4 In | AD7LJJ 4FCN51 / 2 "HorganyzottAcélhuzal4"13 / 16 "€3.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR4 fűzőlyuk rugós pattintás L 3 1/4 In | AD7LKC 4FCR43 / 4 "NikkelezettVasöntés3.75 "1 / 2 "€5.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR6 fűzőlyuk rugós Snap L 2 3/8 In | AD7LKE 4FCR615 / 32 "NikkelezettCink Die Cast2.375 "5 / 16 "€2.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR7 fűzőlyuk rugós Snap L 2 3/4 In | AD7LKF 4FCR79 / 16 "NikkelezettCink Die Cast2.75 "13 / 32 "€2.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR8 fűzőlyuk rugós Snap L 3 3/8 In | AD7LKG 4FCR811 / 16 "NikkelezettCink Die Cast3.375 "1 / 2 "€4.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCR9 fűzőlyuk rugós Snap L 3 7/8 In | AD7LKH 4FCR913 / 16 "NikkelezettCink Die Cast3.875 "5 / 8 "€2.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCT1 fűzőlyuk rugós pattintás L 4 5/8 In | AD7LKJ 4FCT11"NikkelezettCink Die Cast4.625 "3 / 4 "€11.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCR5 Eyelet Spring Snap L 2 In
€2.09 /Mértékegység