Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH7 csatlakozó acélhuzal kapacitása 400 Lb | AD7LHH

APPROVED VENDOR 4FCH7 csatlakozó acélhuzal kapacitása 400 Lb

Raktáron
Tétel: AD7LHH Modell: 4FCH7
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
€7.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
Szem belül Dia.3 / 8 "
befejezRozsdamentes 316
AnyagAcélhuzal
Max. Betöltés400 font
Teljes hossz1.375 "
Snap nyitás3 / 16 "
Vastagság1 / 8 "
típusTerhelés Névleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.Max. BetöltésTeljes hosszSnap nyitásVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH8 csatlakozó acélhuzal kapacitása 800 Lb | AD7LHJ 4FCH81 / 2 "800 font1 15 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€8.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH9 csatlakozó acélhuzal kapacitása 2000 Lb | AD7LHK 4FCH911 / 16 "2000 font2 15 / 16 "13 / 32 "5 / 16 "€21.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCJ1 csatlakozó acélhuzal kapacitása 3500 Lb | AD7LHL 4FCJ113 / 16 "3500 font3.5 "15 / 32 "3 / 8 "€37.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH7 csatlakozó acélhuzal kapacitása 400 Lb
€7.78 /Mértékegység