Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH9 csatlakozó acélhuzal kapacitása 2000 Lb | AD7LHK

APPROVED VENDOR 4FCH9 csatlakozó acélhuzal kapacitása 2000 Lb

Raktáron
Tétel: AD7LHK Modell: 4FCH9
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
€21.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
Szem belül Dia.11 / 16 "
befejezRozsdamentes 316
AnyagAcélhuzal
Max. Betöltés2000 font
Teljes hossz2 15 / 16 "
Snap nyitás13 / 32 "
Vastagság5 / 16 "
típusTerhelés Névleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.Max. BetöltésTeljes hosszSnap nyitásVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH7 csatlakozó acélhuzal kapacitása 400 Lb | AD7LHH 4FCH73 / 8 "400 font1.375 "3 / 16 "1 / 8 "€7.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH8 csatlakozó acélhuzal kapacitása 800 Lb | AD7LHJ 4FCH81 / 2 "800 font1 15 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€8.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCJ1 csatlakozó acélhuzal kapacitása 3500 Lb | AD7LHL 4FCJ113 / 16 "3500 font3.5 "15 / 32 "3 / 8 "€37.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH9 csatlakozó acélhuzal kapacitása 2000 Lb
€21.48 /Mértékegység