Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRV5 nagy horog 303 rozsdamentes acél 4 23/32 hüvelyk D | AD6ZDV

APPROVED VENDOR 4CRV5 nagy horog 303 rozsdamentes acél 4 23/32 hüvelykes D

Raktáron
Tétel: AD6ZDV Modell: 4CRV5
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
€184.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység4-23 / 32 "
befejezTükör
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W1 / 4 "
Horog magasság7-7 / 8 "
Hook TypeHasznosság
Anyag303 Stainless Steel
Működési terheléshatár48 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8302500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRV4 nagy horog 303 rozsdamentes acél 4 21/32 hüvelyk D | AD6ZDU 4CRV44-21 / 32 "26 font.€182.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRV6 nagy horog 303 rozsdamentes acél 1 25/32 hüvelyk D | AD6ZDW 4CRV61-25 / 32 "22 font€46.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRV7 nagy horog 303 rozsdamentes acél 1 31/32 hüvelyk D | AD6ZDX 4CRV71-31 / 32 "26 font.€50.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRV8 nagy horog 303 rozsdamentes acél 2-3/5 hüvelykes D | AD6ZDY 4CRV82-3 / 5 "22 font€77.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRV9 nagy horog 303 rozsdamentes acél 3 5/32 hüvelyk D | AD6ZDZ 4CRV93.156 "44 font€78.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV5 nagy horog 303 rozsdamentes acél 4 23/32 hüvelykes D
€184.89 /Mértékegység