Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFC3 kazánmérő kör 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHK

APPROVED VENDOR 4CFC3 kazán mérőkör 0-75 Psi 60-260 F

Raktáron
Tétel: AD6XHK Modell: 4CFC3
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
€41.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazánmérő
ÜgyRound
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret2-1 / 2 "
nyomás tartomány0 - 170 Ft H2O
Aljzat anyagaSárgaréz
Szár hossza1.59 "
Hőmérséklet Pontosság+ /-3%
Temp. Hatótávolság60-260 F
CsőanyagBronz
MunkaszélességPolikarbonát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyomás pontossága (+/- 3-2-3%)
    • Szárhosszabbítás (hüvelyk) (1)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFC4 kazánmérő kör 0-75 Psi 60-260 F | AD6XHL 4CFC4€44.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC3 kazán mérőkör 0-75 Psi 60-260 F
€41.36 /Mértékegység