Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCL3 Hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/2 hüvelykes Fnpt | AD6WXK

APPROVED VENDOR 4CCL3 hatlapfejű könyökös sárgaréz 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD6WXK Modell: 4CCL3

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€68.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex kulcs könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1 / 2 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.1-15 / 64 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCK4 Hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/16 hüvelykes Fnpt | AD6WXC 4CCK41 / 4 "1.125 "35 / 64 "1 / 16 "€34.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCL1 Hatlapfejű könyökös sárgaréz, 3/8 hüvelykes Fnpt | AD6WXJ 4CCL11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€38.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCL3 hatlapfejű könyökös sárgaréz 1/2 hüvelykes Fnpt
€68.59 /Mértékegység