Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCK4 Hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/16 hüvelykes Fnpt | AD6WXC

APPROVED VENDOR 4CCK4 hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/16 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD6WXC Modell: 4CCK4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€34.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex kulcs könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1 / 4 "
Hossz1.125 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.35 / 64 "
Csőméret1 / 16 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCL1 Hatlapfejű könyökös sárgaréz, 3/8 hüvelykes Fnpt | AD6WXJ 4CCL11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€38.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCL3 Hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/2 hüvelykes Fnpt | AD6WXK 4CCL31 / 2 "2.125 "1-15 / 64 "1 / 2 "€68.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK4 hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/16 hüvelykes Fnpt
€34.67 /Mértékegység