Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4CAT1 Wing Nut Nylon Insert 5/16-24, 20PK | AD6WRP

APPROVED VENDOR 4CAT1 szárnyas anya nylon betét 5/16-24, 20PK

Raktáron
Tétel: AD6WRP Modell: 4CAT1
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
€114.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
Alapanyagcink ötvözet
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezcink
Karima Dia.9 / 16 "
Magasság23 / 32 "
AnyagCink Die Cast
Anya típusaSzárnyas anya nejlon betét
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betét
Szárnyfesztávolság1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAT1 szárnyas anya nylon betét 5/16-24, 20PK
€114.79 /csomag