Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CAN6 Karimás anya acél 7/16-20, 50PK | AD6WQQ

APPROVED VENDOR 4CAN6 Karima záróanya acél 7/16-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AD6WQQ Modell: 4CAN6
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
€28.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezHorganyzott
Karima Dia.15 / 16 "
Karima vastagsága0.04 "
Fokozat2
Magasság25 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaFogazott peremes anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFogmosóval
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN6 Karima záróanya acél 7/16-20, 50PK
€28.70 /csomag