Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4CAK3 Locknut Tooth Washer 3/8-16, 100PK | AD6WPU

APPROVED VENDOR 4CAK3 záróanyás fogmosó 3/8-16, 100PK

Raktáron
Tétel: AD6WPU Modell: 4CAK3
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
€36.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
Karima Dia.21 / 32 "
Fokozat2
Magasság25 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaFogmosó záranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFogmosóval
Alátét OD21 / 32 "
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.76
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK3 záróanyás fogmosó 3/8-16, 100PK
€36.48 /csomag