Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CAJ6 Rögzítőanya fogmosó 1/4-28, 50PK | AD6WPM

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Záróanyás fogmosó 1/4-28, 50PK

Raktáron
Tétel: AD6WPM Modell: 4CAJ6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€36.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
Karima Dia.1 / 2 "
Fokozat18-8
Magasság15 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaFogmosó záranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFogmosóval
Alátét OD1 / 2 "
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Záróanyás fogmosó 1/4-28, 50PK
€36.24 /csomag