JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4058-2500-SL Lengőcsavar 1/4-20X2 1/2 L, 5PK | AB3AKD 1RA33

APPROVED VENDOR 4058-2500-SL szárnyas csavar 1/4-20X2 1/2 L, 5PK

Tétel: AB3AKD Modell: 4058-2500-SLKereszthivatkozás: 1RA33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
Osztály2A
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete3 / 64 "
befejezPasszivált
Fej Dia.1"
Fejmagasság3 / 16 "
Fejvastagság0.218 "
fej típusarecézett
Fej szélessége7 / 32 "
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85 – B95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4058-2500-SL szárnyas csavar 1/4-20X2 1/2 L, 5PK