Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDJ9 eldobható főzőpohár 400 ml - 50 db-os csomag | AD2UEN

APPROVED VENDOR 3UDJ9 eldobható főzőpohár 400 ml - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2UEN Modell: 3UDJ9
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
€83.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEldobható főzőpohár
Kapacitás400mL
színekÁttetsző
Érettségi alosztályok25 ml és 1 oz.
Anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.32
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3923300090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Öntött érettségi

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÉrettségi alosztályokÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDH9 eldobható főzőpohár 50 ml - 100 db | AD2UEG 3UDH950mL5 ml és 1/4 oz.€61.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDJ3 eldobható főzőpohár 100 ml - 100 db-os csomag | AD2UEJ 3UDJ3100mL5 ml és 1/2 oz.€78.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDJ6 eldobható főzőpohár 250 ml - 50 db-os csomag | AD2UEL 3UDJ6250mL10 ml és 1 oz.€65.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDK3 eldobható főzőpohár 600 ml - 25 db-os csomag | AD2UEQ 3 USD3600mL25 ml és 1 oz.€55.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDJ9 eldobható főzőpohár 400 ml - 50 db-os csomag
€83.79 /Mértékegység