Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDJ6 eldobható főzőpohár 250 ml - 50 db-os csomag | AD2UEL

APPROVED VENDOR 3UDJ6 eldobható főzőpohár 250 ml - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2UEL Modell: 3UDJ6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€65.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEldobható főzőpohár
Kapacitás250mL
színekÁttetsző
Érettségi alosztályok10 ml és 1 oz.
Magasság3.562 "
Anyagpolipropilén
Dia kívül.3.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8028
Hajó magassága (cm)40.49
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)8.51
HS-kód3923300090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Öntött érettségi

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÉrettségi alosztályokÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDH9 eldobható főzőpohár 50 ml - 100 db | AD2UEG 3UDH950mL5 ml és 1/4 oz.€61.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDJ3 eldobható főzőpohár 100 ml - 100 db-os csomag | AD2UEJ 3UDJ3100mL5 ml és 1/2 oz.€78.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDJ9 eldobható főzőpohár 400 ml - 50 db-os csomag | AD2UEN 3UDJ9400mL25 ml és 1 oz.€83.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDK3 eldobható főzőpohár 600 ml - 25 db-os csomag | AD2UEQ 3 USD3600mL25 ml és 1 oz.€55.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDJ6 eldobható főzőpohár 250 ml - 50 db-os csomag
€65.27 /Mértékegység