JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TPV6 vezetékes kosár 4 polcos króm 36x24x67 hüvelykes | AD2RQQ

APPROVED VENDOR 3TPV6 vezetékes kosár 4 polcos króm 36x24x67 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2RQQ Modell: 3TPV6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€371.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.3"
Görgős zár(2) Fékek
Görgős anyagPolimer
Görgős típus(4) Forgatható
színekEzüst
befejezkróm
Terhelhetőség600 font
Polcok száma4
Teljes magasság67 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.4808
Hajó magassága (cm)18.5
Hajó hossza (cm)94
Hajószélesség (cm)66
HS-kód9403200020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCaster Dia.Görgős anyagTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeszínekbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECH9 vezetékes nagy kocsi nagy teherbírású 48" x 24" x 69" | AA9NQK 1ECH948 "5"Gumi24 "48 "24 "Ezüstkróm€633.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ1 drótkocsi, nagy teherbírású 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ECJ160 "5"Gumi24 "60 "24 "Ezüstkróm€903.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ3 vezetékes, nagy teherbírású kocsi, 18" x 48" x 39" | AA9NQN 1ECJ348.75 "5"Gumi18 "48 "18 "Ezüstkróm€217.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TNZ8 Drótkocsi 2 polcos króm 41x18x39 hüvelykes | AD2RHZ 3TNZ841 "3"Polimer18 "36 "18 "Ezüstkróm€208.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TNZ9 Drótkocsi 2 polcos króm 53x18x39 hüvelykes | AD2RJA 3TNZ953 "3"Polimer18 "48 "18 "Ezüstkróm€237.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TPA1 vezetékes kosár 2 polcos króm 41x24x39 hüvelykes | AD2RLN 3TPA141 "3"Polimer24 "36 "24 "Ezüstkróm€162.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TPA2 vezetékes kosár 2 polcos króm 53x24x39 hüvelykes | AD2RLP 3TPA253 "3"Polimer24 "48 "24 "Ezüstkróm€183.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3TPV6 vezetékes kosár 4 polcos króm 36x24x67 hüvelykes
€371.53 /Mértékegység