JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ3 vezetékes, nagy teherbírású kocsi, 18 x 48 x 39 | AA9NQN

APPROVED VENDOR 1ECJ3 vezetékes nagy kocsi nagy teherbírású 18" x 48" x 39"

Raktáron
Tétel: AA9NQN Modell: 1ECJ3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€287.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(4) Forgatható
színekEzüst
befejezkróm
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség600 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság39 "
Teljes hossz48.75 "
Teljes szélesség18 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.8
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCaster Dia.Görgős anyagTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeszínekbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECH9 vezetékes nagy kocsi nagy teherbírású 48" x 24" x 69" | AA9NQK 1ECH948 "5"Gumi24 "48 "24 "Ezüstkróm€715.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ1 drótkocsi, nagy teherbírású 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ECJ160 "5"Gumi24 "60 "24 "Ezüstkróm€853.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TNZ8 Drótkocsi 2 polcos króm 41x18x39 hüvelykes | AD2RHZ 3TNZ841 "3"Polimer18 "36 "18 "Ezüstkróm€275.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TNZ9 Drótkocsi 2 polcos króm 53x18x39 hüvelykes | AD2RJA 3TNZ953 "3"Polimer18 "48 "18 "Ezüstkróm€313.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TPA1 vezetékes kosár 2 polcos króm 41x24x39 hüvelykes | AD2RLN 3TPA141 "3"Polimer24 "36 "24 "Ezüstkróm€314.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TPA2 vezetékes kosár 2 polcos króm 53x24x39 hüvelykes | AD2RLP 3TPA253 "3"Polimer24 "48 "24 "Ezüstkróm€346.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TPA3 vezetékes kosár 4 polcos króm 36x18x67 hüvelykes | AD2RLQ 3TPA336 "3"Polimer18 "36 "18 "Ezüstkróm€363.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECJ3 vezetékes nagy kocsi nagy teherbírású 18" x 48" x 39"
€287.65 /Mértékegység