Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - 25 db-os csomag | AD2CCZ

APPROVED VENDOR 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2CCZ Modell: 3MRJ8
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
€18.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
AN 931 szám930-3
színekFekete
durométert50A +/- 5
nyúlás300%
Belül Dia. (A)3 / 8 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-35 ° F
Dia-n kívül (B)3 / 4 "
Általános vastagság3 / 4 "
Panel lyuk Dia. (E)9 / 16 "
A panel vastagsága3 / 8 "
Szakítószilárdság870 psi
típusKatonai előírások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - 50 db-os csomag | AD2CCX 3MRJ69 / 32 "1 / 16 "€9.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - 50 db-os csomag | AD2CCY 3MRJ73 / 8 "1 / 16 "€26.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - 25 db-os csomag | AD2CDF 3MRK59 / 32 "3 / 32 "€25.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - 25 db-os csomag
€18.36 /Mértékegység