Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - 50 db-os csomag | AD2CCX

APPROVED VENDOR 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2CCX Modell: 3MRJ6
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
€8.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
AN 931 szám930-1
színekFekete
durométert50A +/- 5
nyúlás300%
Belül Dia. (A)3 / 8 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-35 ° F
Dia-n kívül (B)11 / 16 "
Általános vastagság9 / 32 "
Panel lyuk Dia. (E)1 / 2 "
A panel vastagsága1 / 16 "
Szakítószilárdság870 psi
típusKatonai előírások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - 50 db-os csomag | AD2CCY 3MRJ73 / 8 "1 / 16 "€25.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - 25 db-os csomag | AD2CCZ 3MRJ83 / 4 "3 / 8 "€17.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - 25 db-os csomag | AD2CDF 3MRK59 / 32 "3 / 32 "€24.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - 50 db-os csomag
€8.70 /Mértékegység