VIBCO US-900 elektromos vibrátor 4.50a 115vac 1-fázis | AD8AYG 4HR23

VIBCO US-900 elektromos vibrátor 4.50a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AD8AYG Modell: US-900Kereszthivatkozás: 4HR23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,307.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők4.50
Csapágy típusElőkenő
Doboz súlykapacitása9000 font
dBA85
AdóIdőszakos
HázTeljesen zárt
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása900 font
HP1/4
Max. Hőmérséklet200 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság6.25 "
Teljes hossz11.125 "
Teljes szélesség5.5 "
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség10,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaMagas frekvencia
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságerősítőkdBATeljes hosszTeljes szélességÁramforrásSebességVibrátor típusaÁr
VIBCO DC-100 elektromos vibrátor 12a 12vdc 1 fázisú AD8ANY 4HP57 DC-1004.25 "12726.75 "6"Elektromos - 12 V DC akkumulátor4000 fordulat / percAkkumulátor működik€950.27
VIBCO DC-20 elektromos vibrátor 3.70a 12vdc 1 fázisú AD8ANZ 4HP58 DC-203.5 "3.70745"5"Elektromos - 12 V DC akkumulátor3500 fordulat / percAkkumulátor működik€551.45
VIBCO DC-300 elektromos vibrátor 16a 12vdc 1 fázisú AD8APA 4HP59 DC-3005"16749"4.125 "Elektromos - 12 V DC akkumulátor4000 fordulat / percAkkumulátor működik€1,559.51
VIBCO DC-700 elektromos vibrátor 25a 12vdc 1 fázisú AD8APB 4HP60 DC-7005"25758"5.75 "Elektromos - 12 V DC akkumulátor6000 fordulat / percAkkumulátor működik€1,578.48
VIBCO US-100 elektromos vibrátor 0.65a 115vac 1-fázisú AD8AYF 4HR20 USA-1004.25 "0.65786.75 "6"elektromos10,000 fordulat / percMagas frekvencia€1,182.42
VIBCO DC-3500 elektromos vibrátor 60a 12vdc 1 fázisú AE9NYN 6L765 DC-35009.5 "607012 "10 "Elektromos - 12 V DC akkumulátor4000 fordulat / percAkkumulátor működik€1,796.95
VIBCO DC-1600 elektromos vibrátor 32a 12vdc 1 fázisú AE9NYP 6L766 DC-16006.25 "328211.25 "5.625 "Elektromos - 12 V DC akkumulátor5000 fordulat / percAkkumulátor működik€1,977.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO US-900 elektromos vibrátor 4.50a 115vac 1 fázis
€2,307.57 /Mértékegység