Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 Átmérő - 20 db-os csomag | AD2BYH

APPROVED VENDOR 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 átmérő – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2BYH Modell: 3MPU6
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
€47.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
színekFekete
durométert60A +/- 5
nyúlás250%
Belül Dia. (A)3 / 8 "
AnyagSBR, BUNA-S
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Dia-n kívül (B)1"
Általános vastagság13 / 32 "
Panel lyuk Dia. (E)11 / 16 "
A panel vastagsága9 / 64 "
Szakítószilárdság870 psi
típusStílus 4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dia-n kívül (F) (7/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Átmérő - 20 db-os csomag | AD2BYG 3 MPU57 / 32 "1 / 16 "€23.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 átmérő – 20 db-os csomag
€47.58 /Mértékegység