Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Átmérő - 20 db-os csomag | AD2BYG

APPROVED VENDOR 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 átmérő – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2BYG Modell: 3MPU5
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
€23.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
színekFekete
durométert60A +/- 5
nyúlás250%
Belül Dia. (A)3 / 16 "
AnyagSBR, BUNA-S
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Dia-n kívül (B)5 / 8 "
Általános vastagság7 / 32 "
Panel lyuk Dia. (E)5 / 16 "
A panel vastagsága1 / 16 "
Szakítószilárdság870 psi
típusStílus 4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dia-n kívül (F) (7/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 Átmérő - 20 db-os csomag | AD2BYH 3 MPU613 / 32 "9 / 64 "€47.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 átmérő – 20 db-os csomag
€23.11 /Mértékegység