Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN7 Grommet Sbr 1 3/16 Id 9/32 D - 100 db-os csomag | AD2BWV

APPROVED VENDOR 3MPN7 Grommet Sbr 1 3/16 Id 9/32 D - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2BWV Modell: 3MPN7
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
€12.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
színekFekete
durométert60A +/- 5
nyúlás250%
Belül Dia. (A)3 / 16 "
AnyagSBR, BUNA-S
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Dia-n kívül (B)13 / 32 "
Általános vastagság5 / 16 "
Panel lyuk Dia. (E)9 / 32 "
A panel vastagsága3 / 32 "
Szakítószilárdság870 psi
típusStílus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 átmérő - 100 db-os csomag | AD2BVZ 3MPK65 / 16 "1 / 16 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPK7 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 átmérő - 100 db-os csomag | AD2BWA 3MPK73 / 8 "1 / 8 "€32.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPK8 Grommet Sbr 1 1/2 Id 3/4 átmérő - 100 db-os csomag | AD2BWB 3MPK89 / 32 "3 / 32 "€41.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPK9 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 átmérő - 100 db-os csomag | AD2BWC 3MPK917 / 32 "5 / 32 "€27.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPL1 Grommet Sbr 1 7/8 Id 1 1/4 Átmérő - 25 db-os csomag | AD2BWD 3MPL17 / 16 "1 / 16 "€23.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 Átmérő - 50 db-os csomag | AD2BWE 3MPL23 / 16 "1 / 16 "€4.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPL4 Grommet Sbr 1 5/16 Id 7/16 Átmérő - 50 db-os csomag | AD2BWG 3MPL41 / 4 "1 / 16 "€11.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPN7 Grommet Sbr 1 3/16 Id 9/32 D - 100 db-os csomag
€12.39 /Mértékegység