NOVAFLEX 6200WG-400X50 liszttömlő 100 psi 50 láb 4.81 in OD | AH9WAC 45EE71

NOVAFLEX 6200WG-400X50 liszttömlő 100 psi 50 láb 4.81 in OD

Raktáron
Tétel: AH9WAC Modell: 6200WG-400X50Kereszthivatkozás: 45EE71

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,320.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tömlő
Ügynökségi megfelelésFDA
Alkalmazási módszerSzárítsa
színekSzürke
FedőanyagSBR
Belül Dia.4"
Hossz50 láb.
Max. Nyomás100 psi
Max. Vákuum28 "Hg
Dia kívül.4-13 / 16 "
ErősítésPoly zsinór Helix huzallal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság150 fok F-ig
CsőanyagFehér természetes gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.6
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)162.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelés / ömlesztett: ömlesztett

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Ügynökségi megfelelésAlkalmazási módszerErősítésTemp. HatótávolságCsőanyagHajlítsa a sugaratFedőanyagÁr
NOVAFLEX 6200WG-200X50 liszttömlő 100 psi 50 láb 2.68 OD | AH9VZZ 45EE68 6200WG-200X502-11 / 16 "FDASzárítsaPoly zsinór Helix huzallal150 fok F-igFehér természetes gumi-SBR€3,719.66
NOVAFLEX 6200WG-300X50 Liszttömlő 100 psi 50 láb 3.73 OD-ban | AH9WAA 45EE69 6200WG-300X503-47 / 64 "FDASzárítsaPoly zsinór Helix huzallal150 fok F-igFehér természetes gumi-SBR€5,018.26
NOVAFLEX 6200WG-400X20 liszttömlő 100 psi 20 psi 4.81 in OD | AH9WAB 45EE70 6200WG-400X204-13 / 16 "FDASzárítsaPoly zsinór Helix huzallal150 fok F-igFehér természetes gumi-SBR€2,531.84
NOVAFLEX 6303WT-200X50 Élelmiszer tömlő 150 psi 50 láb 2.55 hüvelyk külső átmérő | AH9WAK 45EE78 6303WT-200X502-9 / 16 "FDA, USDA, 3-ANedves és szárazTöbbrétegű poliészter zsinór spirállal-40 F-tól 210 F-igFehér vinil-nitril7"PVC-nitril€3,747.27
NOVAFLEX 6303WT-300X50 Élelmiszer tömlő 150 psi 50 láb 3.57 hüvelyk külső átmérő | AH9WAL 45EE79 6303WT-300X503-37 / 64 "FDA, USDA, 3-ANedves és szárazTöbbrétegű poliészter zsinór spirállal-40 F-tól 210 F-igFehér vinil-nitril9"PVC-nitril€5,627.82
NOVAFLEX 6303WT-400X50 élelmiszercső 150 psi 50 láb 4.57 hüvelyk külső átmérő | AH9WAM 45EE80 6303WT-400X504-37 / 64 "FDA, USDA, 3-ANedves és szárazTöbbrétegű poliészter zsinór spirállal-40 F-tól 210 F-igFehér vinil-nitril12 "PVC-nitril€7,736.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOVAFLEX 6200WG-400X50 liszttömlő 100 psi 50 láb 4.81 in OD
€6,320.69 /Mértékegység