Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3LZ87 Nipple Hose 2 In | AD2APE

APPROVED VENDOR 3LZ87 mellbimbós tömlő 2 in

Raktáron
Tétel: AD2APE Modell: 3LZ87
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
€63.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mellbimbó
Barb méret2
Szorító típusDupla csavar vagy szalag
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)2"
Tömlő azonosítója2"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás100 psi
Menetméret2"
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307290030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
APPROVED VENDOR 3LZ96 Nipple Hose 2 In | AD2APM 3LZ96Acéllemez€9.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ87 mellbimbós tömlő 2 in
€63.59 /Mértékegység