Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ96 Mellbimbós tömlő 2 In | AD2APM

APPROVED VENDOR 3LZ96 mellbimbós tömlő 2 in

Raktáron
Tétel: AD2APM Modell: 3LZ96
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
€9.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mellbimbó
Barb méret2
Szorító típusDupla csavar vagy szalag
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)2"
Tömlő azonosítója2"
AnyagAcéllemez
Max. Nyomás100 psi
Menetméret2"
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7307290030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ87 Mellbimbós tömlő 2 In | AD2APE 3LZ87316 Stainless Steel€63.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ96 mellbimbós tömlő 2 in
€9.80 /Mértékegység