Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ51 tömlőbilincs horganyzott acél - 10 db-os csomag | AD2AMW

APPROVED VENDOR 3LZ51 horganyzott acél tömlőbilincs – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2AMW Modell: 3LZ51
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
€19.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)1.44
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)1.31
Belül Dia.1-3 / 8 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Hőmérséklet500 F
típusSáv
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.SzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ46 tömlőbilincs horganyzott acél - 10 db-os csomag | AD2AMQ 3LZ462-1 / 2 "5 / 8 "€35.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ47 tömlőbilincs horganyzott acél - 10 db-os csomag | AD2AMR 3LZ472-3 / 4 "5 / 8 "€35.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ48 tömlőbilincs horganyzott acél - 10 db-os csomag | AD2AMT 3LZ483"5 / 8 "€34.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ49 tömlőbilincs horganyzott acél - 10 db-os csomag | AD2AMU 3LZ494"5 / 8 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ52 tömlőbilincs horganyzott acél - 10 db-os csomag | AD2AMX 3LZ521"5 / 8 "€23.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ54 tömlőbilincs horganyzott acél - 10 db-os csomag | AD2AMZ 3LZ541-1 / 2 "5 / 8 "€29.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ55 tömlőbilincs horganyzott acél - 10 db-os csomag | AD2ANA 3LZ551-3 / 4 "5 / 8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ51 horganyzott acél tömlőbilincs – 10 db-os csomag
€19.41 /Mértékegység