Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX91 csatoló 1/2 hüvelykes méret | AD2ADX

APPROVED VENDOR 3LX91 csatoló 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD2ADX Modell: 3LX91

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tengelykapcsoló
DesignKözös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást
AnyagTemperönthető
Max. Nyomás110 psi
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 - 160 F
típus(M) NPT vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307199060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX86 csatoló 1/2 hüvelykes méret | AD2ADR 3LX86Tömlő vége€6.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX92 csatoló 1/2 hüvelykes méret | AD2ADY 3LX92(F) NPT vége€8.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX91 csatoló 1/2 hüvelykes méret
€7.99 /Mértékegység