Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX86 csatoló 1/2 hüvelykes méret | AD2ADR

APPROVED VENDOR 3LX86 csatoló 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD2ADR Modell: 3LX86
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
€8.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tengelykapcsoló
DesignKözös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást
AnyagTemperönthető
Max. Nyomás110 psi
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 - 160 F
típusTömlő vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX91 csatoló 1/2 hüvelykes méret | AD2ADX 3LX91(M) NPT vége€9.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX92 csatoló 1/2 hüvelykes méret | AD2ADY 3LX92(F) NPT vége€8.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX86 csatoló 1/2 hüvelykes méret
€8.72 /Mértékegység