Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX49 csatlakozóaljzat, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACN

APPROVED VENDOR 3LX49 csatlakozóaljzat, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2ACN Modell: 3LX49
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
€234.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x FNPT
Csatoló mérete3"
Csatolás típusaD
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.43
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW99 Csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC9ZXQ 3 LW991"250 psi1"€85.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX16 csatlakozóaljzat 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABC 3LX161.5 "250 psi1.5 "€111.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX33 csatlakozóaljzat, 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABW 3LX332"250 psi2"€122.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX49 csatlakozóaljzat, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€234.59 /Mértékegység