Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX16 csatlakozóaljzat 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABC

APPROVED VENDOR 3LX16 csatlakozóaljzat 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2ABC Modell: 3LX16
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
€111.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x FNPT
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaD
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW99 Csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC9ZXQ 3 LW991"250 psi1"€85.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX33 csatlakozóaljzat, 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABW 3LX332"250 psi2"€122.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX49 csatlakozóaljzat, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACN 3LX493"125 psi3"€234.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX16 csatlakozóaljzat 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€111.31 /Mértékegység