Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX18 porvédő sapka 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABE

APPROVED VENDOR 3LX18 porvédő sapka 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2ABE Modell: 3LX18
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
€80.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorvédő sapka
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaNői csatoló
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaDC
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX02 porvédő sapka 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2AAM 3LX021"250 psi€66.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX35 porvédő sapka 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABY 3LX352"250 psi€94.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX51 porvédő sapka 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACQ 3LX513"125 psi€176.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX18 porvédő sapka 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€80.66 /Mértékegység