Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX14 csatlakozóaljzat 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABA

APPROVED VENDOR 3LX14 csatlakozóaljzat 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2ABA Modell: 3LX14
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
€101.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x tömlőszár
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaC
Tömlő mérete1.5 "
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteTömlő méreteMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW97 csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC9ZXN 3 LW971"1"250 psi€61.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX31 csatlakozóaljzat, 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABU 3LX312"2"250 psi€127.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX47 csatlakozóaljzat, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACL 3LX473"3"125 psi€238.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX14 csatlakozóaljzat 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€101.13 /Mértékegység