Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX47 csatlakozóaljzat, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACL

APPROVED VENDOR 3LX47 csatlakozóaljzat, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2ACL Modell: 3LX47
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
€238.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x tömlőszár
Csatoló mérete3"
Csatolás típusaC
Tömlő mérete3"
Max. Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteTömlő méreteMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW97 csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC9ZXN 3 LW971"1"250 psi€61.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX14 csatlakozóaljzat 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABA 3LX141.5 "1.5 "250 psi€101.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX31 csatlakozóaljzat, 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABU 3LX312"2"250 psi€127.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX47 csatlakozóaljzat, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€238.19 /Mértékegység