Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX09 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes | AD2AAV

APPROVED VENDOR 3LX09 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2AAV Modell: 3LX09

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter x FNPT
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaA
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7609000000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW92 Adapter Apa 1 hüvelykes | AC9ZXH 3 LW921"250 psi1"€12.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX26 2 hüvelykes adapter | AD2ABN 3LX262"250 psi2"€16.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX42 Adapter Apa 3 In | AD2ACF 3LX423"125 psi3"€29.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX59 Adapter Apa 4 In | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"€53.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX09 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes
€14.13 /Mértékegység