Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3HPN5 Torsion Spring 90 Degree 1.102 Od | AC9NGU

APPROVED VENDOR 3HPN5 torziós rugó 90 fok 1.102 Od

Raktáron
Tétel: AC9NGU Modell: 3HPN5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorziós tavasz
Hajlítási szög (fok)90
befejezEgyszerű
Láb hossz4"
AnyagSzénacél zenehuzal
Max. Rúd kívül Dia.0.666 "
Tekercsek száma4.25
Dia kívül.1.102 "
Rugó hossza @ nyomaték2.000 "
Nyomaték 1/2 lábhosszon (hüvelyk-font)42.860
SzélirányJobb kéz
Huzal Dia.0.135 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.84
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszAnyagDia kívül.Huzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD1 Torziós rugó 90 fokos 0.375od - 6 db-os csomag | AC9NDL 3 HPD11.25 "Szénacél zenehuzal0.375 "0.048 "€11.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD2 Torziós rugó 90 fokos 0.408od - 6 db-os csomag | AC9NDM 3 HPD22"Szénacél zenehuzal0.408 "0.051 "€10.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD3 Torziós rugó 90 fokos 0.484od - 6 db-os csomag | AC9NDN 3 HPD32"Szénacél zenehuzal0.484 "0.054 "€10.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD4 Torziós rugó 90 fokos 0.499 od - 6 db-os csomag | AC9NDP 3 HPD42"Szénacél zenehuzal0.499 "0.059 "€13.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD5 torziós rugó, 90 fok, 0.560 od - 6 db-os csomag | AC9NDQ 3 HPD52"Szénacél zenehuzal0.56 "0.063 "€12.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD6 Torziós rugó 90 fokos 0.678od - 6 db-os csomag | AC9NDR 3 HPD62"Szénacél zenehuzal0.678 "0.078 "€14.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPF8 torziós rugó, 90 fok, 0.160 od - 6 db-os csomag | AC9NEN 3 LE0.5 "Szénacél zenehuzal0.16 "0.017 "€10.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPN5 torziós rugó 90 fok 1.102 Od
€14.28 /Mértékegység