Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD3 Torziós rugó 90 fokos 0.484od - 6 db-os csomag | AC9NDN

APPROVED VENDOR 3HPD3 torziós rugó, 90 fok, 0.484 od – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9NDN Modell: 3HPD3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorziós tavasz
Hajlítási szög (fok)90
befejezEgyszerű
Láb hossz2"
AnyagSzénacél zenehuzal
Max. Rúd kívül Dia.0.296 "
Tekercsek száma3.25
Dia kívül.0.484 "
Rugó hossza @ nyomaték1.000 "
Nyomaték 1/2 lábhosszon (hüvelyk-font)3.509
SzélirányJobb kéz
Huzal Dia.0.054 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.88
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszAnyagDia kívül.Huzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD1 Torziós rugó 90 fokos 0.375od - 6 db-os csomag | AC9NDL 3 HPD11.25 "Szénacél zenehuzal0.375 "0.048 "€12.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD2 Torziós rugó 90 fokos 0.408od - 6 db-os csomag | AC9NDM 3 HPD22"Szénacél zenehuzal0.408 "0.051 "€12.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD4 Torziós rugó 90 fokos 0.499 od - 6 db-os csomag | AC9NDP 3 HPD42"Szénacél zenehuzal0.499 "0.059 "€13.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD5 torziós rugó, 90 fok, 0.560 od - 6 db-os csomag | AC9NDQ 3 HPD52"Szénacél zenehuzal0.56 "0.063 "€14.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD6 Torziós rugó 90 fokos 0.678od - 6 db-os csomag | AC9NDR 3 HPD62"Szénacél zenehuzal0.678 "0.078 "€15.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPF8 torziós rugó, 90 fok, 0.160 od - 6 db-os csomag | AC9NEN 3 LE0.5 "Szénacél zenehuzal0.16 "0.017 "€10.64
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPF9 torziós rugó 90 fokos 0.235od - 6 darabos csomag | AC9NEP 3 LE0.75 "Szénacél zenehuzal0.235 "0.025 "€10.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPD3 torziós rugó, 90 fok, 0.484 od – 6 db-os csomag
€11.72 /Mértékegység