Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3HDX4 Locknut Flange 3/8-16, 100PK | AC9KXD

APPROVED VENDOR 3HDX4 Záróanyás karima 3/8-16, 100PK

Raktáron
Tétel: AC9KXD Modell: 3HDX4
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
€25.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
Karima Dia.47 / 64 "
Karima vastagsága0.040 "
Fokozat2
Magasság11 / 32 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységC45 Min felület
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.83
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX4 Záróanyás karima 3/8-16, 100PK
€25.65 /csomag