Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HDX3 Záróanya karima 5/16-18, 100PK | AC9KXC

APPROVED VENDOR 3HDX3 Záróanyás karima 5/16-18, 100PK

Raktáron
Tétel: AC9KXC Modell: 3HDX3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezHorganyzott
Karima Dia.21 / 32 "
Karima vastagsága0.040 "
Fokozat2
Magasság9 / 32 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységC45 Min felület
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX3 Záróanyás karima 5/16-18, 100PK
€21.68 /csomag